Slipende avskjærings- og huggehjul

filtre

3M -

Type 1 keramisk slipende hjul

StilModellMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A6652710,200 RPM0.045 "135NOK
B6652419,100 RPM0.125 "210NOK
C6652019,100 RPM0.06 "145NOK
D6651819,100 RPM0.035 "147NOK
E6651425,465 RPM0.035 "110NOK
FUU00608325525,465 RPM0.06 "115NOK
E6651325,465 RPM0.035 "104NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Skjær av slipende avskjæringshjul, type 1

StilModellSlipende materialeArbor HoleGritMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris (eks. mva)
A22235Aluminiumoksid7 / 8 "3612,2000.045 "5"64NOK
A22240Aluminiumoksid7 / 8 "3610,2000.045 "6"69NOK
B23100Aluminiumoksid7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "59NOK
C23251Aluminiumoksid1.25 "6087321 / 16 "7"268NOK
A22230Aluminiumoksid7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "56NOK
D24070Aluminiumoksid1"2438005 / 32 "16 "620NOK
E23012Aluminiumoksid1 / 4 "3630,5580.035 "2"44NOK
E23061Aluminiumoksid5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"58NOK
F23462Silisiumkarbid25 / 32 "3663001 / 8 "12 "157NOK
G23323Zirkoniumoxid5 / 8 "3619,0000.045 "4"56NOK
REX CUT -

Skjær av slipende avskjæringshjul, type 1

StilModellArbor HoleMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A8300221 / 4 "20,0001 / 8 "114NOK
B8972121 / 4 "18,0001 / 16 "109NOK
A1328133 / 8 "12,0951 / 8 "109NOK
A1328033 / 8 "12,0951 / 8 "108NOK
C8300723 / 8 "20,0001 / 16 "106NOK
D1312333 / 8 "18,0801 / 16 "109NOK
A8300683 / 8 "20,0001 / 16 "106NOK
NORTON ABRASIVES -

Ultra tynne forsterkede slipende hjul

Nortons slipeskiver gir gratfrie og rene kutt, og krever mindre trykk. De har type 1 silisiumkarbid eller aluminiumoksidkonstruksjon for henholdsvis langvarig skjærekant eller minimal belastning. Disse hjulene har en ultratynt forsterket design for rask kutting, økt førerkomfort og sikrer presise og rette kutt. Velg fra et bredt utvalg av brukervennlige hjul, tilgjengelig i en maksimal driftshastighet på 15280 rpm.

StilModellArbor HoleDiameterMaterialeMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A66243528471-----87NOK
RFQ
B07660701622-----55NOK
RFQ
B07660701620-----42NOK
RFQ
A66243528552-----70NOK
RFQ
C662435279565 / 8 "4"Aluminiumoksid152800.045 "45NOK
D662528236027 / 8 "4.5 "Aluminiumoksid135800.045 "49NOK
E076607016217 / 8 "4.5 "Silisiumkarbid135800.062 "40NOK
F662528236037 / 8 "5"Aluminiumoksid122250.045 "58NOK
NORTON ABRASIVES -

Aluminiumoksid slipende avskårne hjul, hugget sag type 1

Norton Gemini skjæreskiver i aluminiumoksid er ideelle for sliping og skjæreapplikasjoner på rustfritt stål, gråjern, aluminium og jernholdige metaller. De har type 1 slipeeffekt for å gi ekstra skjæreoverflater og minimere interferens med arbeidsstykkene generelt, alt-skjærende operasjoner. Disse hjulene er sideforsterket med høykvaliteter for lang levetid av arbeidsstykker med små tverrsnitt og slipende kombinasjoner for å muliggjøre jevne rene kutt på maskiner med lavt dreiemoment. De er konfigurert med 1-tommers borhullsmonteringsfeste for å passe små hullsager og er tilgjengelige i varianter med driftshastigheter på 5095 og 6110 rpm.

StilModellDiameterMaks. RPMPris (eks. mva)
A6625310610910 "6110183NOK
B6625320755412 "5095150NOK
DEWALT -

Slipende avskåret hjul, type 1

StilModellArbor HoleDiameterDiamond knockoutGritMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
ADW35215 / 8 "7"Ja2487000.125 "67NOK
BDW8062S7 / 8 "4.5 "Nei60133000.045 "43NOK
BDW8065S7 / 8 "7"Nei6087000.045 "63NOK
CDW8725S7 / 8 "6"Nei60101000.045 "52NOK
NORTON ABRASIVES -

Fiberforsterket sirkelsag Slipende avskårne hjul

Nortons slipeskiver med sirkelsag er ideelle for tynne, rette og gratfrie kutt i aluminium, stål, jern og jernholdige metallverktøy. De har aluminiumoksidkonstruksjon for holdbarhet og allsidighet, og fiberforsterkede hjul som sikrer maksimal sikkerhet og høy strekkstyrke. Disse hjulene kommer med type 1 avskjæringskvalitet, og gir dermed økte skjæreflater og minimal interferens med arbeidsstykkene. Hjulets avanserte harpiksformler forbedrer ytelsen til kornene mot både myke og harde overflater, og de ultratynne glideforsterkningene maksimerer skjærehastighetene uten store snitttap. Velg fra et bredt utvalg av disse hjulene med en maksimal hastighet på 10190 rpm.

StilModellArbor HoleDiameterMaterialeMaks. RPMTykkelseHjul TypePris (eks. mva)
A662528350551.25 "6"Aluminiumoksid101900.035 "Fiberforsterket534NOK
B662529387881.25 "7"Aluminiumoksid87300.035 "Fiberforsterket510NOK
A662530429831.25 "8"Aluminiumoksid76400.06 "Fiberforsterket612NOK
A662531491861.25 "10 "Aluminiumoksid61100.06 "Fiberforsterket1 129NOK
A662529387861 / 2 "7"Aluminiumoksid87300.035 "Fiberforsterket579NOK
A662530430091 / 2 "8"Aluminiumoksid76400.06 "Fiberforsterket679NOK
B662528350643 / 8 "6"Premium aluminiumoksid101850.035 "Fiberforsterket262NOK
B662529387875 / 8 "7"Aluminiumoksid87300.035 "Fiberforsterket488NOK
C662531493175 / 8 "10 "Aluminiumoksid61100.06 "forsterket655NOK
DEWALT -

Slipende hjul

StilModellArbor HoleDiameterGritMaks. RPMTykkelseHjul TypePris (eks. mva)pk. Antall.
ADW80011"14 "2443007 / 64 "Dobbelt forsterket153NOK 1
BDW8001B41"14 "2443007 / 64 "Dobbelt forsterket845NOK 4
CDW80627 / 8 "4.5 "60133000.045 "forsterket34NOK 1
StilModellArbor HoleDiamond knockoutMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris (eks. mva)
ADXE0130P030531 / 4 "Nei25,0001 / 2 "3"1 687NOK
ADXE0130P0405A5 / 8 "Nei19,0000.05 "4"1 802NOK
ADXE0130P0706U5 / 8 "Ja87251 / 2 "7"4 466NOK
ADXE0130P0505C7 / 8 "Nei12,2251 / 2 "5"2 731NOK
ADXE0130P0906C7 / 8 "Nei68001 / 2 "9"6 248NOK
NORTON ABRASIVES -

Blå brannslipeskive, type 1

StilModellArbor HoleDiameterMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A662528432501"12 "50957 / 64 "253NOK
B662528432087 / 8 "4.5 "13,5800.045 "45NOK
B662528432097 / 8 "5"12,2250.045 "74NOK
B662528432107 / 8 "6"10,1850.045 "87NOK
StilModellDiameterMaks. RPMTykkelsePris (eks. mva)
A662528431743"25,4650.035 "61NOK
A662528431753"25,4651 / 16 "63NOK
A662528431714"19,1001 / 16 "80NOK
A662528431734"19,1000.035 "84NOK
A662528431724"19,1001 / 8 "91NOK
NORTON ABRASIVES -

Forsterkede avskjæringshjul med liten diameter, type 1

Norton forsterkede avskjæringsskiver med liten diameter er egnet for generell blanding, avgrading og slipeapplikasjoner. De har aluminiumoksid-, norzon-, keramikk- eller zirkoniumoksidkonstruksjon og harpiksbindingsteknologi for ekstra frie kutt og lang levetid. Disse hjulene brukes med horisontale eller rette akselslipere og sikrer presis skjæring. De har ultratynne glideforsterkning (utvalgte modeller) for minimalt snitttap og kommer med type 1 slipemidler for å redusere interferens med arbeidsstykkene. Velg fra et bredt utvalg av disse hjulene, tilgjengelig i driftshastigheter opp til 30560 rpm.

StilModellArbor HoleDiameterGritMaterialeMaks. RPMTykkelseHjul TypePris (eks. mva)
A66243510641-------43NOK
RFQ
A66243510651-------57NOK
RFQ
A66243411396-------40NOK
RFQ
A66243411395-------39NOK
RFQ
A66243529516-------149NOK
RFQ
B66243510671-------116NOK
RFQ
A66243510640-------45NOK
RFQ
C662534644151"16 "-Norzon48000.125 "Liten diameter forsterket1 707NOK
C662533636941"14 "-Norzon54000.125 "Liten diameter forsterket1 124NOK
C690831664311.75 "26 "-Norzon20900.109 "Liten diameter forsterket5 075NOK
D662435106451 / 4 "-36-25,4650.062 "Type 139NOK
E662435296061 / 4 "4"60Premium aluminiumoksid191000.035 "Liten diameter forsterket158NOK
F662434113931 / 4 "2"-Aluminiumoksid305600.035 "Liten diameter forsterket41NOK
G662435106761 / 4 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.062 "Liten diameter forsterket17NOK
H662435106271 / 4 "3"-Aluminiumoksid254650.035 "Liten diameter forsterket40NOK
H662435106291 / 4 "4"-Aluminiumoksid191000.035 "Liten diameter forsterket55NOK
D662435106501 / 4 "-36-25,4650.125 "Type 155NOK
H662434113943 / 8 "2"-Aluminiumoksid305600.035 "Liten diameter forsterket43NOK
I662435106753 / 8 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.035 "Liten diameter forsterket149NOK
I662435106773 / 8 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.062 "Liten diameter forsterket138NOK
J662435106473 / 8 "3"-Aluminiumoksid254650.062 "Liten diameter forsterket39NOK
I662435106733 / 8 "3"-Keramikk/Zirconia Alumina254650.125 "Liten diameter forsterket125NOK
H662435106283 / 8 "3"-Aluminiumoksid254650.035 "Liten diameter forsterket41NOK
H662435106303 / 8 "4"-Aluminiumoksid191000.035 "Liten diameter forsterket56NOK
CENTURY DRILL AND TOOL -

Slipende kutte- og kuttehjul

StilModellPris (eks. mva)
A7552972NOK
B7554135NOK
C7554582NOK
DEWALT -

Slipende kutte- og kuttehjul

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
ADW8004Slipende avskåret hjul95NOK 1
ADW8023Slipende avskåret hjul124NOK 1
BDW8716Slipende avskåret hjul34NOK 1
CDW8719Slipende avskåret hjul35NOK 1
DDW8061Slipende avskåret hjul27NOK 1
BDW8717Slipende avskåret hjul40NOK 1
CDW8720Slipende avskåret hjul36NOK 1
EDW8072Slipende avskåret hjul52NOK 1
FDWA8933FHSlipende avskåret hjul418NOK 1
GDW8071Slipende avskåret hjul46NOK 1
HDWA8960LSlipende avskåret hjul86NOK 1
IDW8065Slipende avskåret hjul52NOK 1
JDWA8914FSlipende avskåret hjul192NOK 1
KDW8910ComboSlipende avskåret hjul183NOK 1
LDW8911ComboHSlipende avskåret hjul214NOK 1
MDWA8063FSlipende avskåret hjul46NOK 1
NDW8718Slipende avskåret hjul34NOK 1
ODWA8952FSlipende avskåret hjul59NOK 1
PDW8059Slipende avskåret hjul162NOK 1
QDW8010Slipende avskåret hjul252NOK 1
RDWA8051Slipende avskåret hjul27NOK 1
SDWA8051CSlipende avskåret hjul43NOK 1
TDWA8032Slipende avskåret hjul122NOK 1
UDW8725ASlipende avskåret hjul60NOK 1
VDW8005Slipende avskåret hjul143NOK 1
MAKITA -

Slipende kutte- og kuttehjul

StilModellPris (eks. mva)
A965-210-2123 302NOK
B965-210-2221 235NOK
C724114-A-25351NOK
DB-10849-5607NOK
EE-03012112NOK
PFERD -

Slipende kutte- og kuttehjul

StilModellSakPris (eks. mva)
A63503Slipende avskåret hjul66NOK
B63212Slipende avskåret hjul104NOK
C63164Slipende avskåret hjul89NOK
D63103Slipende avskåret hjul62NOK
E63115Slipende avskåret hjul99NOK
F63541Slipende avskåret hjul57NOK
G69934Avskåret hjul76NOK
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Slipende kutte- og kuttehjul

StilModellPris (eks. mva)
A11T262124NOK
B11L42391NOK
C11T54297NOK
D11T24279NOK
E11T052102NOK
F11T04292NOK
G11L41386NOK
H11L30262NOK
I11T062145NOK
J11T072167NOK
K11L31369NOK
L11U30386NOK
M11T55298NOK
N11R04282NOK
O11L353180NOK
P11L41589NOK
Q11L31270NOK
R11F062140NOK
S11U072159NOK
T11F052105NOK
U11U04298NOK
V11F04293NOK
W11L40366NOK
X11T25296NOK
Y11W30240NOK
GRAINGER -

Rett slipeskive

StilModellSakPris (eks. mva)
A66253440535sliping Wheel1 003NOK
B66253440518sliping Wheel2 548NOK
C66253440319sliping Wheel566NOK
D66253440325sliping Wheel606NOK
E66253440298sliping Wheel545NOK
F66253440515sliping Wheel2 548NOK
C66253440330sliping Wheel355NOK
D66253440332sliping Wheel693NOK
G66253440501sliping Wheel553NOK
D66253440318sliping Wheel566NOK
H66253440280sliping Wheel650NOK
I66253440283sliping Wheel650NOK
J66253440517Rett slipeskive2 548NOK
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Rett slipeskive

StilModellPris (eks. mva)
A12E329809NOK
B12E344743NOK
C12E6431 714NOK
D12E5451 144NOK
E12E6471 714NOK
ARC ABRASIVES -

Slipeskive, 0.0625 tommer tykt

ModellSakPris (eks. mva)
903161403WCN8PTB4NOK
DOTCO -

Slipende avskåret hjul

ModellSakPris (eks. mva)
14-1311CP3TZD1 633 NOK

Slipende avskjærings- og huggehjul

Slipende avskjæringshjul er kompatible for bruk med stasjonære skjæremaskiner for sliping eller kutting av karbonstål, aluminium, rustfritt stål, murverk, betong, marmor og keramiske arbeidsemner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av 3M, Dewalt, Diamond Vantage, Dremel, Grainger, Lenox, Rex Cut, Norton, Vestover og United Abrasives-Sait kappehjul. Slipende skjærehjul fra Dewalt har kraftige aluminiumoksid / zirkoniumdioksyd aluminiumoksidkorn for nøyaktig kutting av materialer med høy strekkfasthet og bronslegeringer samtidig som kantens skarphet opprettholdes. Valgte avskårne hjul fra Norton er designet med en sideforsterket harpiksbinding for å levere høye kuttrater med tynne kutt. Den unike aluminiumoksydblandingen av zirkoniumoksyd er en ideell kombinasjon for å levere høyverdig industriell ytelse når du skjærer rør, vinkeljern, armeringsjern og stålpinner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?