Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8001B4 Abrasive Cut Wheel 14 Tommer Diameter 7/64 Tommer T Pakke med 4 | AE6LDU 5TU10

DEWALT DW8001B4 Abrasive Cut Wheel 14 tommer diameter 7/64 tommer T pakke med 4

På lager
Vare: AE6LDU Modell: DW8001B4Kryssreferanse: 5TU10
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
845NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Arbor Hole1"
Diameter14 "
Diamond knockoutNei
Grit24
MaterialeAluminiumoksid
Maks. RPM4300
Tykkelse7 / 64 "
typen1
HjulspesifikasjonerA24R
Hjul TypeDobbelt forsterket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8202990000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiameterGritMaks. RPMTykkelseHjul TypePris
DEWALT DW8001 Abrasive Cut Wheel 14 tommers diameter 7/64 tommers T 1 tommers dornhull | AD8NNH 4LD94 DW80011"14 "2443007 / 64 "Dobbelt forsterket153NOK
DEWALT DW8062 Abrasive Cut Wheel 4-1/2 Diameter x 0.045 Inch T 7/8 Inch Arbor Hole | AE9BGL 6HD44 DW80627 / 8 "4.5 "60133000.045 "forsterket34NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8001B4 Abrasive Cut Wheel 14 tommer diameter 7/64 tommer T pakke med 4
845NOK /pakke