Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REX CUT 132803 CutOff Wheel 3 x 1/8 x 3/8 12095 o / min | AH8YZE 39CW42

REX CUT 132803 CutOff Wheel 3 x 1/8 x 3/8 12095 o / min

På lager
Vare: AH8YZE Modell: 132803Kryssreferanse: 39CW42

Få tak i det April 26, Fredag
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
108NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole3 / 8 "
Diamond knockoutNei
Grit54
Maks. RPM12,095
Tykkelse1 / 8 "
Hjuldiameter3"
Hjul TypeType 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)11.75
Skipets bredde (cm)11.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleMaks. RPMTykkelsePris
REX CUT 131233 CutOff Wheel 3 x 1/16 x 3/8 18080 o / min | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "109NOK
REX CUT 132813 CutOff Wheel 3 x 1/8 x 3/8 12095 o / min | AH8YZF 39CW43 1328133 / 8 "12,0951 / 8 "109NOK
REX CUT 830072 CutOff Wheel Fine Hard 3x1 / 1 x3 / 8 20000 o / min | AH8YZG 39CW48 8300723 / 8 "20,0001 / 16 "106NOK
REX CUT 830068 CutOff Wheel Medium Soft 3x1 / 16x3 / 8 20000 o / min | AH8YZH 39CW49 8300683 / 8 "20,0001 / 16 "106NOK
REX CUT 830022 CutOff Wheel Medium Soft 3 x1 / 8 x1 / 4 20000 o / min | AH8YZJ 39CW52 8300221 / 4 "20,0001 / 8 "114NOK
REX CUT 897212 CutOff Wheel Grov 3 x1 / 16 x1 / 4 18000 o / min | AH8YZQ 39CW68 8972121 / 4 "18,0001 / 16 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REX CUT 132803 CutOff Wheel 3 x 1/8 x 3/8 12095 o / min
108NOK / enhet