SOUTHWIRE COMPANY Alflex-seriens fleksibel aluminiumsledning


filtre
Antall ledere: 0 , Antall tråder: 0
StilModellInne i Dia.Min. Bøy RadiusUtenfor Dia.Størrelse
A
55106101
-15 "3.360-3.560"3"
RFQ
A
55106001
-12.5 "2.860-3.060"2 1/2 lbs.
RFQ
A
55106201
-17 "3.860-4.060"3 1/2 lbs.
RFQ
A
55106301
-20 "4.360-4.560"4"
RFQ
B
59774801
---3 / 8 "
RFQ
A
55285301
0.312-0.337"2"0.470-0.510"5 / 16 "
RFQ
A
55082102
0.625-0.645"3"0.860-0.920"1 / 2 "
RFQ
A
55287005
0.625-0.645"3"0.860-0.920"1 / 2 "
RFQ
A
55082303
0.812-0.835"4"1.045-1.105"3 / 4 "
RFQ
A
55092501
1.000-1.040"5"1.300-1.380"1"
RFQ
A
55092601
1.250-1.3"6.25 "1.550-1.630"1 1/4 lbs.
RFQ
A
55092701
1.500-1.575"7.5 "1.850-1.950"1 1/2 lbs.
RFQ
A
55092801
2.000-2.080"10 "2.350-2.450"2"
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?