Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5

På lager
Vare: AG9PEP Modell: DXE0130P03053Kryssreferanse: 21AP58
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
1 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Slipende materialeDiamant
Arbor Hole1 / 4 "
Diamond knockoutNei
Grit50
Maks. RPM25,000
Tykkelse1 / 2 "
Hjuldiameter3"
Hjul TypeType 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4309
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)13.72
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiamond knockoutMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A CutOff Wheel 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Nei19,0000.05 "4"1 802 NOK
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | AG9PER 21AP60 DXE0130P0505C7 / 8 "Nei12,2251 / 2 "5"2 731 NOK
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1/2 x5/8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Ja87251 / 2 "7"4 466 NOK
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Nei68001 / 2 "9"6 248 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5
1 687 NOK / enhet