NORTON ABRASIVES Forsterkede avskjæringshjul med liten diameter, type 1


filtre
Slipende materiale: Aluminiumoksid , Diamond Knockout: Nei , Hjuldiameter: 3"
StilModellArbor HoleDiameterGritMaterialeMaks. RPMTykkelseHjul TypePris (eks. mva)
A
66243510641
-------43NOK
RFQ
A
66243510651
-------57NOK
RFQ
A
66243411396
-------40NOK
RFQ
A
66243411395
-------39NOK
RFQ
A
66243529516
-------149NOK
RFQ
B
66243510671
-------116NOK
RFQ
A
66243510640
-------45NOK
RFQ
C
66253464415
1"16 "-Norzon48000.125 "Liten diameter forsterket1 707 NOK
C
66253363694
1"14 "-Norzon54000.125 "Liten diameter forsterket1 124 NOK
C
69083166431
1.75 "26 "-Norzon20900.109 "Liten diameter forsterket5 075 NOK
D
66243510645
1 / 4 "-36-25,4650.062 "Type 139NOK
E
66243529606
1 / 4 "4"60Premium aluminiumoksid191000.035 "Liten diameter forsterket158NOK
F
66243411393
1 / 4 "2"-Aluminiumoksid305600.035 "Liten diameter forsterket41NOK
G
66243510676
1 / 4 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.062 "Liten diameter forsterket17NOK
H
66243510627
1 / 4 "3"-Aluminiumoksid254650.035 "Liten diameter forsterket40NOK
H
66243510629
1 / 4 "4"-Aluminiumoksid191000.035 "Liten diameter forsterket55NOK
D
66243510650
1 / 4 "-36-25,4650.125 "Type 155NOK
H
66243411394
3 / 8 "2"-Aluminiumoksid305600.035 "Liten diameter forsterket43NOK
I
66243510675
3 / 8 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.035 "Liten diameter forsterket149NOK
I
66243510677
3 / 8 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.062 "Liten diameter forsterket138NOK
J
66243510647
3 / 8 "3"-Aluminiumoksid254650.062 "Liten diameter forsterket39NOK
I
66243510673
3 / 8 "3"-Keramikk/Zirconia Alumina254650.125 "Liten diameter forsterket125NOK
H
66243510628
3 / 8 "3"-Aluminiumoksid254650.035 "Liten diameter forsterket41NOK
H
66243510630
3 / 8 "4"-Aluminiumoksid191000.035 "Liten diameter forsterket56NOK

Forsterkede avskjæringshjul med liten diameter, type 1

Norton forsterkede avskjæringsskiver med liten diameter er egnet for generell blanding, avgrading og slipeapplikasjoner. De har aluminiumoksid-, norzon-, keramikk- eller zirkoniumoksidkonstruksjon og harpiksbindingsteknologi for ekstra frie kutt og lang levetid. Disse hjulene brukes med horisontale eller rette akselslipere og sikrer presis skjæring. De har ultratynne glideforsterkning (utvalgte modeller) for minimalt snitttap og kommer med type 1 slipemidler for å redusere interferens med arbeidsstykkene. Velg fra et bredt utvalg av disse hjulene, tilgjengelig i driftshastigheter opp til 30560 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?