Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5

På lager
Vare: AG9PEU Modell: DXE0130P0906CKryssreferanse: 21AP63
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
6 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Slipende materialeDiamant
Arbor Hole7 / 8 "
Diamond knockoutNei
Grit50
Maks. RPM6800
Tykkelse1 / 2 "
Hjuldiameter9"
Hjul TypeType 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1979
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)39.62
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiamond knockoutMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff Wheel 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58 DXE0130P030531 / 4 "Nei25,0001 / 2 "3"1 687 NOK
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A CutOff Wheel 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Nei19,0000.05 "4"1 802 NOK
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff Wheel 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | AG9PER 21AP60 DXE0130P0505C7 / 8 "Nei12,2251 / 2 "5"2 731 NOK
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff Wheel 7 x1/2 x5/8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Ja87251 / 2 "7"4 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff Wheel 9 x1/2 x7/8 6800 rpm PK5
6 248 NOK / enhet