Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66253149186 Abrasive Cut Wheel 10 Diameter x 0.060 Inch T 1-1/4 Inch Arbor Hole | AB9GPW 2D759

NORTON ABRASIVES 66253149186 Abrasive Cut Wheel 10 Diameter x 0.060 tommers T 1-1/4 tommers borehull

På lager
Vare: AB9GPW Modell: 66253149186Kryssreferanse: 2D759

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Arbor Hole1.25 "
Diameter10 "
Diamond knockoutNei
Grit60
MaterialeAluminiumoksid
Maks. RPM6110
Tykkelse0.06 "
typen1
HjulspesifikasjonerA60-OBNA2
Hjul TypeFiberforsterket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode6804221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiameterMaterialeMaks. RPMTykkelseHjul TypePris
NORTON ABRASIVES 66252835055 Abrasive Cut Wheel 6 Inch Diameter 0.035 Inch T 1-1/4 Inch Borehull | AB9GPN 2D751 662528350551.25 "6"Aluminiumoksid101900.035 "Fiberforsterket534NOK
NORTON ABRASIVES 66252835064 Abrasive Cut Wheel 6 Inch Diameter 0.035 Inch T 3/8 Inch Borehull | AB9GPP 2D752 662528350643 / 8 "6"Premium aluminiumoksid101850.035 "Fiberforsterket262NOK
NORTON ABRASIVES 66252938786 Abrasive Cut Wheel 7 Inch Diameter 0.035 Inch T 1/2 Inch Borehull | AB9GPQ 2D753 662529387861 / 2 "7"Aluminiumoksid87300.035 "Fiberforsterket579NOK
NORTON ABRASIVES 66252938787 Abrasive Cut Wheel 7 Inch Diameter 0.035 Inch T 5/8 Inch Borehull | AB9GPR 2D754 662529387875 / 8 "7"Aluminiumoksid87300.035 "Fiberforsterket488NOK
NORTON ABRASIVES 66252938788 Abrasive Cut Wheel 7 Inch Diameter 0.035 Inch T 1-1/4 Inch Borehull | AB9GPT 2D755 662529387881.25 "7"Aluminiumoksid87300.035 "Fiberforsterket510NOK
NORTON ABRASIVES 66253042983 Abrasive Cut Wheel 8 Inch Diameter 0.060 Inch T 1-1/4 Inch Borehull | AB9GPU 2D757 662530429831.25 "8"Aluminiumoksid76400.06 "Fiberforsterket612NOK
NORTON ABRASIVES 66253043009 Abrasive Cut Wheel 8 Inch Diameter 0.060 Inch T 1/2 Inch Arbor Hole | AB9GPV 2D758 662530430091 / 2 "8"Aluminiumoksid76400.06 "Fiberforsterket679NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253149186 Abrasive Cut Wheel 10 Diameter x 0.060 tommers T 1-1/4 tommers borehull
1 129 NOK / enhet