Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66243529606 Abrasive Cut Wheel 4 Inch Diameter 0.035 Inch T 1/4 Inch Borehull | AF2ADW 6PG88

NORTON ABRASIVES 66243529606 Slipeskåret hjul 4 tommers diameter 0.035 tommer T 1/4 tommers arborhull

På lager
Vare: AF2ADW Modell: 66243529606Kryssreferanse: 6PG88
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Arbor Hole1 / 4 "
Diameter4"
Diamond knockoutNei
Grit60
MaterialePremium aluminiumoksid
Maks. RPM19100
Tykkelse0.035 "
typen1
HjulspesifikasjonerA60-0BNA2
Hjul TypeLiten diameter forsterket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiameterGritMaterialeMaks. RPMTykkelseHjul TypePris
NORTON ABRASIVES 66243510676 Abrasive Cut Wheel 4 Inch Diameter 0.062 Inch T 1/4 Inch Borehull | AD2VCV 3UP26 662435106761 / 4 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.062 "Liten diameter forsterket17NOK
NORTON ABRASIVES 66243510677 Abrasive Cut Wheel 4 Inch Diameter 0.062 Inch T 3/8 Inch Borehull | AD2VCW 3UP27 662435106773 / 8 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.062 "Liten diameter forsterket147NOK
NORTON ABRASIVES 66243510673 Abrasive Cut Wheel 3 Tommers Diameter 0.125 Tommers T 3/8 Tommers Arbor Hole | AD2YHJ 3WL22 662435106733 / 8 "3"-Keramikk/Zirconia Alumina254650.125 "Liten diameter forsterket131NOK
NORTON ABRASIVES 66243510675 Abrasive Cut Wheel 4 Inch Diameter 0.035 Inch T 3/8 Inch Borehull | AD2YHK 3WL24 662435106753 / 8 "4"-Keramikk/Zirconia Alumina191000.035 "Liten diameter forsterket161NOK
NORTON ABRASIVES 66243510629 Abrasive Cut Wheel 4 Inch Diameter 0.035 Inch T 1/4 Inch Borehull | AD6VVR 4B166 662435106291 / 4 "4"-Aluminiumoksid191000.035 "Liten diameter forsterket58NOK
NORTON ABRASIVES 66243411393 Abrasive Cut Wheel 2 Inch Diameter 0.035 Inch T 1/4 Inch Arbor Hole | AD7LBN 4F871 662434113931 / 4 "2"-Aluminiumoksid305600.035 "Liten diameter forsterket43NOK
NORTON ABRASIVES 66243411394 Abrasive Cut Wheel 2 Inch Diameter 0.035 Inch T 3/8 Inch Arbor Hole | AD7LBP 4F872 662434113943 / 8 "2"-Aluminiumoksid305600.035 "Liten diameter forsterket46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66243529606 Slipeskåret hjul 4 tommers diameter 0.035 tommer T 1/4 tommers arborhull
161NOK / enhet