Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5/8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5/8 19000 rpm

På lager
Vare: AH4RPZ Modell: 23061Kryssref: 35KH24

Få tak i det April 23, tirsdag
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipende avskåret hjul
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole5 / 8 "
Diamond knockoutNei
Grit36
Maks. RPM19,000
Tykkelse1 / 16 "
Hjuldiameter4"
Hjul TypeType 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0318
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.18
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeArbor HoleGritMaks. RPMTykkelseHjuldiameterPris
UNITED ABRASIVES-SAIT 22230 CutOff Wheel A60S 4-1/2 x.045 x7/8 | AG9WLW 22PT32 22230Aluminiumoksid7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "56NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 CutOff Wheel A60S 5 x.045 x7/8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Aluminiumoksid7 / 8 "3612,2000.045 "5"64NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 22240 CutOff Wheel A60S 6 x.045 x7/8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Aluminiumoksid7 / 8 "3610,2000.045 "6"69NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23012 CutOff Wheel A36T 2 x.035 x1/4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Aluminiumoksid1 / 4 "3630,5580.035 "2"44NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23100 CutOff Wheel A24R 4-1/2 x3/32 x7/8 | AH4RQA 35KH25 23100Aluminiumoksid7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "59NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 CutOff Wheel A60T 7 x.062 x1-1/4 | AH4RQB 35KH26 23251Aluminiumoksid1.25 "6087321 / 16 "7"268NOK
UNITED ABRASIVES-SAIT 23323 CutOff Wheel Z-Tech 4 x.045 x5/8 | AH4RQC 35KH27 23323Zirkoniumoxid5 / 8 "3619,0000.045 "4"56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x.062 x5/8 19000 rpm
58NOK / enhet