ZURN Z5361.749.1.07.00.0 Toalettvask, 16 1/2 tommer x 10 1/4 tommer, glassaktig Kina | CE9BKF 46CD72

ZURN Z5361.749.1.07.00.0 Toalettvask, 16 1/2 tommer x 10 1/4 tommer, glassaktig Kina

På lager
Vare: CE9BKF Modell: Z5361.749.1.07.00.0Kryssreferanse: 46CD72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToalettvask
Splash høyde bak4"
Skåledybde5 3 / 4 "
SkålformD-form
Skålstørrelse16 1 / 2 "x 10 1 / 4"
FARGEHvit
Avløpsåpning1 1 / 4 "
Kranhull Dia.1 1 / 4 "
KranmonteringssentreBare senterhull
KranoperasjonSensor
Finishemalje
Strømningshastighet0.5 gpm
Innendørs / utendørs brukinnendørs
Antall boller1
Total høyde11 1 / 2 "
Total lengde20 "
Samlet bredde18 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKranmonteringssentreTilbake SplashBody MaterialKranoperasjonFinishStrømningshastighetMonteringstypeAntall hullPris
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Toalettvask med kran Veggfeste | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-JaMessingSensor--Wall12 757 NOK
ZURN Z5220 toalettvask uten kran 19 tommers lengde oval | AH8KJR 38VC50 Z5220-NeiGlasslegemetDobbelt håndtak--Under-984NOK
ZURN Z5124 Toalettvaske uten kran 19 tommers lengde rund | AH8KJT 38VC51 Z5124-NeiGlasslegemetDobbelt håndtak--Stikke innom3985NOK
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Toalettvask med kran 19 tommer bredde Rund | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"NeiGlasslegemetManuelt håndleddblad-2.2 gpmStikke innom33 804 NOK
ZURN Z5320-PED Toalettvask Uten kran 23 tommers bredde oval | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"NeiPlastDobbelt håndtak--Wall31 996 NOK
ZURN Z5324-PED Toalettvaske uten kran 20 tommers lengde 23 tommers bredde | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"JaGlasslegemetDobbelt håndtak--Wall35 368 NOK
ZURN Z5324.521.1.07.00.Et toalettvask med kran 20 tommers lengde | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"JaGlasslegemetManuelt håndleddblad-2.2 gpmWall37 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5361.749.1.07.00.0 Toalettvask, 16 1/2 tommer x 10 1/4 tommer, glassaktig Kina
8 718 NOK / enhet