ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Toalettvask med kran 19 tommer bredde Rund | AH8KJU 38VC52

ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Toalettvask med kran 19 tommers bredde rund

På lager
Vare: AH8KJU Modell: Z5124.521.1.07.00.0Kryssreferanse: 38VC52

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToalettvask
Tilbake SplashNei
Body MaterialGlasslegemet
Skåledybde6.5 "
SkålformRund
Skålstørrelse15 "
FARGEHvit
Avløpsåpning1.25 "
Kranhull Dia.1-1 / 4 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonManuelt håndleddblad
Strømningshastighet2.2 gpm
MonteringstypeStikke innom
Antall hull3
Antall stasjoner1
Total høyde8.5 "
Total lengde19 "
Samlet bredde19 "
Bolig KommersiellNæringseiendom
SidesprutNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.6184
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)48.26

Produktdetaljer:

    • Med kran / uten kran: Med kran

Produktvarianter

ProduktModellKranmonteringssentreTilbake SplashBody MaterialKranoperasjonFinishStrømningshastighetMonteringstypeAntall hullPris
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Toalettvask med kran Veggfeste | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-JaMessingSensor--Wall12 757 NOK
ZURN Z5220 toalettvask uten kran 19 tommers lengde oval | AH8KJR 38VC50 Z5220-NeiGlasslegemetDobbelt håndtak--Under-984NOK
ZURN Z5124 Toalettvaske uten kran 19 tommers lengde rund | AH8KJT 38VC51 Z5124-NeiGlasslegemetDobbelt håndtak--Stikke innom3985NOK
ZURN Z5320-PED Toalettvask Uten kran 23 tommers bredde oval | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"NeiPlastDobbelt håndtak--Wall31 996 NOK
ZURN Z5324-PED Toalettvaske uten kran 20 tommers lengde 23 tommers bredde | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"JaGlasslegemetDobbelt håndtak--Wall35 368 NOK
ZURN Z5324.521.1.07.00.Et toalettvask med kran 20 tommers lengde | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.A4"JaGlasslegemetManuelt håndleddblad-2.2 gpmWall37 272 NOK
ZURN Z5324.464.1.07.00.A Toalettvaske, 16 tommer x 12 15/16 tommer, glasslegemer Kina | CE9BKB 46CD64 Z5324.464.1.07.00.A4"--Dobbelt manuelt håndtakemalje0.5 gpm--7 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Toalettvask med kran 19 tommers bredde rund
3 804 NOK / enhet