Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QSTUBLXX4 albuestubout 90 grader kobber Pex 3/4 In | AA2AQX 10A610

ZURN QSTUBLXX4 Albuestubout 90 grader kobber Pex 3/4 In

På lager
Vare: AA2AQX Modell: QSTUBLXX4Kryssreferanse: 10A610
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue Stubout, 90 grader
Body MaterialKobber
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse3 / 4 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kobberrørstørrelse (3/4 "x 8")

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QSTUBL6XX Albuestubout 90 grader kobber Pex 1/2 In | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "91NOK
ZURN QSTUBLXX albuestubout 90 grader kobber Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609 QSTUBLXX1 / 2 "1 / 2 "94NOK
ZURN QSTUBLXX5 albuestubbe 90 grader kobber Pex 1 In | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QSTUBLXX4 Albuestubout 90 grader kobber Pex 3/4 In
233NOK / enhet