Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QSTUBLXX albuestubout 90 grader kobber Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609

ZURN QSTUBLXX Albuestubbe 90 grader kobber Pex 1/2 In

På lager
Vare: AA2AQW Modell: QSTUBLXXKryssreferanse: 10A609

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue Stubout, 90 grader
Body MaterialKobber
TilkoblingstypePEX
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1 / 2 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kobberrørstørrelse (1/2 "x 8")

Produktvarianter

ProduktModellPEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QSTUBL6XX Albuestubout 90 grader kobber Pex 1/2 In | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "91NOK
ZURN QSTUBLXX4 albuestubout 90 grader kobber Pex 3/4 In | AA2AQX 10A610 QSTUBLXX43 / 4 "3 / 4 "233NOK
ZURN QSTUBLXX5 albuestubbe 90 grader kobber Pex 1 In | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QSTUBLXX Albuestubbe 90 grader kobber Pex 1/2 In
94NOK / enhet