ZOELLER 940-0005 nedsenkbar bunnpumpe 3/10 hk 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7

ZOELLER 940-0005 Nedsenkbar sumppumpe 3/10 Hk 115v 9.7 A

På lager
Vare: AE3FGW Modell: 940-0005Kryssreferanse: 5CZF7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe
AlarmLyd 71 db Visual
amps9.7
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeErmet
Ledningslengde15ft.
Utslipp PT1-1 / 2 tommer
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head34
GPM for vann @ 15 ft av Head19
GPM for vann @ 5 ft av Head43
Høyde10 1 / 16 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP3/10
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode19 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 F
Min. Sump Pit Dia.14 inn.
Motor turtall1550
Motor TypeSkygget stang
Strømledningslengde8ft.
RPM1550
AksematerialeKarbonstål
AkseltetningKarbon keramikk
Bytt Typepiggyback
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
typennedsenkbar
Spenning115
Bredde10 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.6625
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabellengde sensor (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHPampsBearing TypePumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodeMotor turtallRPMPris
ZOELLER 940-0006 nedsenkbar bunnpumpe 4/10 hk 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8 940-00064/108.5Øvre erme, nedre kuleGlassfylt polypropylen3 / 4 "38 ft.3450345044 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 940-0005 Nedsenkbar sumppumpe 3/10 Hk 115v 9.7 A
44 459 NOK / enhet