ZOELLER Heissumpepumper med oljesensor


filtre
Basemateriale: Cast Iron , Plikt: Kontinuerlig , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 44 , GPM vann @ 25 Ft. av hodet: 34 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 23 , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Maks. Væsketemperatur: 130 Grader F , Maks. Temp.: 130 F , Motortype: Skygget stang , Lengde på strømledningen: 8ft. , Skaftmateriale: Karbonstål , Akseltetning: Karbon keramikk , Brytertype: piggyback , Termisk beskyttelse: Ja , Toppmateriale: Cast Iron , Spenning: 115 , Bredde: 10 3 / 32 "
StilModellHPampsBearing TypePumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodeMotor turtallRPMPris (eks. mva)
A
940-0005
3/109.7ErmetCast Iron1 / 2 "19 ft.1550155044 459 NOK
B
940-0006
4/108.5Øvre erme, nedre kuleGlassfylt polypropylen3 / 4 "38 ft.3450345044 817 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?