ZOELLER 940-0006 nedsenkbar bunnpumpe 4/10 hk 115v 8.5 A | AE3FGX 5CZF8

ZOELLER 940-0006 Nedsenkbar sumppumpe 4/10 Hk 115v 8.5 A

På lager
Vare: AE3FGX Modell: 940-0006Kryssreferanse: 5CZF8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe
AlarmLyd 71 db Visual
amps8.5
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre erme, nedre kule
Ledningslengde20ft.
Utslipp PT1-1 / 2 tommer
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head61
GPM for vann @ 15 ft av Head53
GPM for vann @ 20 ft av Head44
GPM for vann @ 25 ft av Head34
GPM for vann @ 30 ft av Head23
GPM for vann @ 35 ft av Head8
GPM for vann @ 5 ft av Head69
Høyde12.13 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP4/10
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode38 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 F
Min. Sump Pit Dia.14 inn.
Motor turtall3450
Strømledningslengde8ft.
RPM3450
AksematerialeKarbonstål
AkseltetningKarbon keramikk
Bytt Typepiggyback
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
typennedsenkbar
Spenning115
Bredde10 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.2075
Skipets høyde (cm)39.88
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabellengde sensor (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHPampsBearing TypePumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodeMotor turtallRPMPris
ZOELLER 940-0005 nedsenkbar bunnpumpe 3/10 hk 115v 9.7 A | AE3FGW 5CZF7 940-00053/109.7ErmetCast Iron1 / 2 "19 ft.1550155044 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 940-0006 Nedsenkbar sumppumpe 4/10 Hk 115v 8.5 A
44 817 NOK / enhet