WESTWARD 1AVP7 Hydraulic Toe Jack 10 Tons | AA8YUT

WESTWARD 1AVP7 Hydraulisk tåjekk 10 tonn

På lager
Vare: AA8YUT Modell: 1AVP7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk tåjekk
BaseSveiset
Basestørrelse11-5/8 x 9-1/4"
SylinderForkrommet medium karbonstål
Handle Lengde23.625 "
Løftekapasitet10 tonn.
Løftehøyde Maks.6.25 "
Løftehøyde Min.1.125 "
Maks. Høyde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.79
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8425420000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Høyde (Lukket) (Inn.) (1-1/8)
    • Løftekapasitet på toppen (T) (10)
    • Maks. Tåhøyde (inn.) (6-1 / 4)
    • Min. Tåhøyde (inn.) (1-1 / 8)
    • Stempel (krom)

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSylinderLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydePris
WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Tonn | AB3XQC 1VW314-5/8 x 7-1/2"Chrome Medium karbonstål5 tonn.5.75 "7 / 8 "5.75 "20 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1AVP7 Hydraulisk tåjekk 10 tonn
27 641 NOK / enhet