WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Tonn | AB3XQC

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Tonn

På lager
Vare: AB3XQC Modell: 1VW31

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk tåjekk
BaseSveiset
Basestørrelse4-5/8 x 7-1/2"
SylinderChrome Medium karbonstål
Handle Lengde23.625 "
Løftekapasitet5 tonn.
Løftehøyde Maks.5.75 "
Løftehøyde Min.7 / 8 "
Maks. Høyde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode8425420000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Høyde (lukket) (inn.) (7/8)
    • Løftekapasitet på toppen (T) (10)
    • Maks. Tåhøyde (inn.) (5-3 / 4)
    • Min. Tåhøyde (inn.) (7/8)
    • Stempel (krom)

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSylinderLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydePris
WESTWARD 1AVP7 Hydraulic Toe Jack 10 Tons | AA8YUT 1AVP711-5/8 x 9-1/4"Forkrommet medium karbonstål10 tonn.6.25 "1.125 "6.25 "25 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Tonn
18 239 NOK / enhet