VESTIL WIRE-L Nestbar trådvogn, 59 x 28 x 36 tommer | AG8CEH 3HGF8

VESTIL WIRE-L Nestbar trådvogn, 59 x 28 x 36 tommer

På lager
Vare: AG8CEH Modell: WIRE-LKryssreferanse: 3HGF8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 158 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWiresidet plattformbil
Bunnkurvhøyde3 / 4 "
Lengde på bunnkurv45 3 / 4 "
Bunnkurvbredde25 3 / 4 "
Bunnbredde25.75 "
Caster Dia.6"
Caster materialeStiv ikke-merkende poly-på-poly
Type hjulStiv, svingbar
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde13 "
Forhjul Dia.5"
Forhjulsbredde2"
Høyde36.75 "
Lengde59.25 "
Lastekapasitet275 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Lengde på masken (in.)2"
Mesh bredde4"
NestbarJa
Hekkelengde lagt til16 1 / 4 "
Antall hylle2
Antall hjul4
Antall hyller2
Antall hjul4
Total høyde36.75 "
Total lengde59.25 "
Samlet bredde28.75 "
Bakhjul Dia.5"
Bakhjulsbredde2"
Statisk lastekapasitet275 lbs.
Topp kurvhøyde15 1 / 2 "
Toppkurvlengde26 "
Toppkurvbredde11 "
Hjul Dia.5"
Hjulbredde2"
Bredde28.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.2
Skipets høyde (cm)93.35
Skipets lengde (cm)150.5
Skipets bredde (cm)73.03
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerLengde på bunnkurvBunnkurvbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTopp kurvhøydeToppkurvlengdePris
VESTIL WIRE-M Nestbar trådvogn, 52 x 28 x 43 tommer | AG8CEJ 3HGF9 WIRE-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--4 866 NOK
VESTIL WIRE-S Nestbar trådvogn, 36 x 17 x 40 tommer | AG8CEK 3HGF7 LEDNINGER226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "4 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WIRE-L Nestbar trådvogn, 59 x 28 x 36 tommer
7 158 NOK / enhet