VESTIL WIRE-S Nestbar trådvogn, 36 x 17 x 40 tommer | AG8CEK 3HGF7

VESTIL WIRE-S Nestbar trådvogn, 36 x 17 x 40 tommer

På lager
Vare: AG8CEK Modell: WIRE-SKryssreferanse: 3HGF7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWiresidet plattformbil
Bunnkurvhøyde3 / 4 "
Lengde på bunnkurv26 1 / 2 "
Bunnkurvbredde17 1 / 2 "
Bunnbredde17.5 "
Caster Dia.6"
Caster materialeSvingbart ikke-merket poly-på-poly
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde9 13 / 16 "
Forhjul Dia.5"
Forhjulsbredde1.25 "
Høyde40.75 "
Lengde36.437 "
Leppehøyde8"
Lastekapasitet90 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Lengde på masken (in.)1"
Mesh bredde1"
NestbarJa
Hekkelengde lagt til11 1 / 4 "
Antall hylle2
Antall hjul4
Antall hyller2
Antall hjul4
Total høyde40.75 "
Total lengde36.44 "
Samlet bredde17.5 "
Bakhjul Dia.5"
Bakhjulsbredde1.25 "
Statisk lastekapasitet90 lbs.
Topp kurvhøyde7"
Toppkurvlengde25 1 / 2 "
Toppkurvbredde19 "
Hjul Dia.5"
Hjulbredde1.25 "
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)103.51
Skipets lengde (cm)92.55
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerLengde på bunnkurvBunnkurvbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTopp kurvhøydeToppkurvlengdePris
VESTIL WIRE-L Nestbar trådvogn, 59 x 28 x 36 tommer | AG8CEH 3HGF8 WIRE-L245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "7 158 NOK
VESTIL WIRE-M Nestbar trådvogn, 52 x 28 x 43 tommer | AG8CEJ 3HGF9 WIRE-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--4 866 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WIRE-S Nestbar trådvogn, 36 x 17 x 40 tommer
4 651 NOK / enhet