VESTIL VHMS-15 stålmaskinrulle, med 15000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BPV Modell: VHMS-15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsrulle
Kapasitet15000 lbs.
Caster materialeStål
Hjulstørrelse0.75 "
Type hjulStålrulle
FARGEoransje
komponenterMaskinrulle
Høyde4.88 "
Lengde10.5 "
Lastekapasitet15000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul1
Antall hjul1
Rullehøyde3 / 4 "
Rullelengde3 1 / 4 "
RullematerialeStål
Størrelse10.5 "x 5.75"
Hjulstørrelse3.25 "
Hjul TypeStålrulle
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)12.38
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8428900290
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetStørrelseBreddePris
VESTIL VHMS-2 stålmaskinrulle, med 2000 Lb. Kapasitet | AG8BPW VHMS-23.25 "8"2000 lbs.8 "x 3.5"3.5 "2 360 NOK
VESTIL VHMS-30 stålmaskinrulle, med 30000 Lb. Kapasitet | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "5 797 NOK
VESTIL VHMS-8 stålmaskinrulle, med 8000 Lb. Kapasitet | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "4 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHMS-15 stålmaskinrulle, med 15000 Lb. Kapasitet
4 537 NOK / enhet