Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL VHMS-2 stålmaskinrulle, med 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BPW Modell: VHMS-2
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
2 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsrulle
Kapasitet2000 lbs.
Caster materialeStål
Hjulstørrelse0.75 "
Type hjulStålrulle
FARGEoransje
komponenterMaskinrulle
Høyde3.25 "
Lengde8"
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul1
Antall hjul1
Størrelse8 "x 3.5"
Hjulstørrelse3.25 "
Hjul TypeStålrulle
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8428900290
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeLastekapasitetStørrelseBreddePris
VESTIL VHMS-15 stålmaskinrulle, med 15000 Lb. Kapasitet | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "4 537 NOK
VESTIL VHMS-30 stålmaskinrulle, med 30000 Lb. Kapasitet | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "5 797 NOK
VESTIL VHMS-8 stålmaskinrulle, med 8000 Lb. Kapasitet | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "4 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHMS-2 stålmaskinrulle, med 2000 Lb. Kapasitet
2 360 NOK / enhet