Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHN GUEST PM010402E-PK10 hannkontakt 4mm rør ytre diameter svart - pakke med 10 | AB4BRV 1WTX3

JOHN GUEST PM010402E-PK10 hannkontakt 4 mm rør ytre diameter svart - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB4BRV Modell: PM010402E-PK10Kryssreferanse: 1WTX3
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
627NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialAcetal kopolymer
FARGESvart
TilkoblingstypeTube x hann BSPT
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann
Tube Size4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube Sizepk. Antall.Pris
JOHN GUEST PI0108F4S-PK10 kobling 1/4 tommers rør ytre diameter acetal - pakke med 10 | AB4BGN 1WRT6 PI0108F4S-PK10Acetal kopolymerGråTube x Flare150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann1 / 4 "10531NOK
JOHN GUEST PI0112F6S-PK10 kobling 3/8 tommers rør ytre diameter acetal - pakke med 10 | AB4BGP 1WRT7 PI0112F6S-PK10Acetal kopolymerGråTube x Flare150 psi3 / 8 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "101 011 NOK
JOHN GUEST CI011222W-PK10 mannlig kontakt 3/8 tommers rør ytre diameter Wh - pakke med 10 | AB4BME 1WTG5 CI011222W-PK10Acetal kopolymerHvitRør x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grader til 167 grader F for luft og 33 grader til 140 grader F for vann3 / 8 "10688NOK
JOHN GUEST PP010821W-PK10 hannkoblingsrør ytre diameter 1/4 "polypropylen - PK 10 | AB4BND 1WTJ9 PP010821W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F1 / 4 "10384NOK
JOHN GUEST PP010822W-PK10 hannkoplingsrør ytre diameter 1/4" polypropylen - PK 10 | AB4BNE 1WTK1 PP010822W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F1 / 4 "10441NOK
JOHN GUEST PP010823W-PK10 hannkoplingsrør ytre diameter 1/4" polypropylen - PK 10 | AB4BNF 1WTK2 PP010823W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F1 / 4 "10606NOK
JOHN GUEST PP011222W-PK10 hannkoplingsrør ytre diameter 3/8" polypropylen - PK 10 | AB4BNG 1WTK3 PP011222W-PK10polypropylenHvitRør x MNPT150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F3 / 8 "10674NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHN GUEST PM010402E-PK10 hannkontakt 4 mm rør ytre diameter svart - pakke med 10 stk.
627NOK /pakke