VESTIL VDKR-6 sikkerhetsrekkverk i stål, 72 tommers lengde | AG8BMU

VESTIL VDKR-6 sikkerhetsrekkverk i stål, 72 tommers lengde

Vare: AG8BMU Modell: VDKR-6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 074 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRekkverk
Justerbar lengdeNei
Justerbar breddeNei
FARGEGul
Høyde42 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
sikringsanleggNei
Lengde72 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Midrail Høyde21 "
Utenfor Dia.1-5 / 8 "
Rør OD1 5 / 8 "
Jernbane Dia.1.625 "
ReflekterendeNei
PlanleggPlanlegg 10
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)4.13
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
VESTIL VDKR-2 sikkerhetsrekkverk i stål, 24 tommers lengde | AG8BMK VDKR-224 "1 329 NOK
VESTIL VDKR-3 sikkerhetsrekkverk i stål, 36 tommers lengde | AG8BMM 8TTT3 VDKR-336 "1 515 NOK
VESTIL VDKR-4 sikkerhetsrekkverk i stål, 48 tommers lengde | AG8BMP VDKR-448 "1 644 NOK
VESTIL VDKR-5 sikkerhetsrekkverk i stål, 60 tommers lengde | AG8BMR VDKR-560 "2 003 NOK
VESTIL VDKR-7 sikkerhetsrekkverk i stål, 84 tommers lengde | AG8BMW VDKR-784 "2 432 NOK
RFQ
VESTIL VDKR-8 sikkerhetsrekkverk i stål, 96 tommers lengde | AG8BMY VDKR-896 "2 533 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VDKR-6 sikkerhetsrekkverk i stål, 72 tommers lengde
2 074 NOK / enhet