ANVIL Blindflenser, flatede og borede


filtre
Body Material: Cast Iron , Klasse: 125 , Tilkoblingstype: med flens , Maks. Press: 175 psi @ -20 grader til 150 grader F. , Mettet damptrykk: 125 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
0308015403
44.25 "1"935NOK
A
0308016203
47"2.5 "1 360 NOK
A
0308015809
45"1.5 "1 077 NOK
A
0308016005
46"2"1 245 NOK
A
0308016401
47.5 "3"1 632 NOK
A
0308017409
813.5 "8"5 692 NOK
A
0308016807
89"4"2 089 NOK
A
0308016609
88.5 "3.5 "2 478 NOK
A
0308017003
810 "5"3 316 NOK
A
0308017201
811 "6"3 694 NOK
A
0308017805
1219 "12 "16 314 NOK
A
0308017607
1216 "10 "8 263 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?