ANVIL 0308017805 Blindflens, belagt og boret, 12 tommers størrelse | AD8LRJ 4KWP9

ANVIL 0308017805 Blindflens, flatt og boret, 12 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8LRJ Modell: 0308017805Kryssreferanse: 4KWP9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindflens, møtt og boret
Body MaterialCast Iron
Klasse125
Tilkoblingstypemed flens
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Antall hull12
Utenfor Dia.19 "
Rørstørrelse12 "
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.52
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)53.59
Skipets bredde (cm)51.05
HS kode7307110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0308015403 Blindflens, belagt og boret, 1 tommers størrelse | AD8LQX 4KWN6 030801540344.25 "1"1 029 NOK
ANVIL 0308015809 Blindflens, flatt og boret, 1-1/2 tomme Størrelse | AD8LQY 4KWN8 030801580945"1.5 "1 170 NOK
ANVIL 0308016005 Blindflens, belagt og boret, 2 tommers størrelse | AD8LQZ 4KWN9 030801600546"2"1 320 NOK
ANVIL 0308016203 Blindflens, flatt og boret, 2-1/2 tommers størrelse | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "1 450 NOK
ANVIL 0308016401 Blindflens, belagt og boret, 3 tommers størrelse | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"1 743 NOK
ANVIL 0308016609 Blindflens, flatt og boret, 3-1/2 tommers størrelse | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "2 718 NOK
ANVIL 0308016807 Blindflens, flatt og boret, 4 tommers størrelse | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"2 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0308017805 Blindflens, flatt og boret, 12 tommers størrelse
17 871 NOK / enhet