VESTIL LAD-12-14-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 12 trinn, 14 tommers størrelse

Vare: AG7UUJ Modell: LAD-12-14-P
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 659 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde91.31 "
Base bredde34.25 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialeGummi
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde156 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde156 "
Lengde91.312 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn12
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
Trinntypeperforert
Trinnbredde23.56 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde120 "
Brukbar lengde82 3 / 4 "
Brukbar bredde23 9 / 16 "
Bredde34.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135
Skipets høyde (cm)396.24
Skipets lengde (cm)231.93
Skipets bredde (cm)87
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar lengdeBase lengdeBase breddeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTopp trinndybdePris
VESTIL LAD-12-14-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 12 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUK LAD-12-14-P-EZ105 3 / 4 "110.88 "34.25 "156 "156 "1250 grader14 "26 959 NOK
RFQ
VESTIL LAD-12-21-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 12 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUN LAD-12-21-P89 3 / 4 "97.5 "34.25 "156 "156 "1258 grader21 "27 175 NOK
RFQ
VESTIL LAD-12-21-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 12 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUP LAD-12-21-P-EZ112 3 / 4 "121.44 "34.25 "156 "156 "1250 grader21 "27 016 NOK
RFQ
VESTIL LAD-13-14-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 13 trinn, 14 tommer størrelse | AG7UUT LAD-13-14-P91 5 / 16 "95.56 "42.25 "166 "166 "1358 grader14 "30 324 NOK
RFQ
VESTIL LAD-13-14-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 13 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUU LAD-13-14-P-EZ116 9 / 16 "120.88 "42.25 "166 "166 "1350 grader14 "30 840 NOK
RFQ
VESTIL LAD-13-21-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 13 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUX LAD-13-21-P98 5 / 16 "102.56 "42.25 "166 "166 "1358 grader21 "30 996 NOK
RFQ
VESTIL LAD-13-21-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 13 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUY LAD-13-21-P-EZ123 9 / 16 "127.88 "42.25 "166 "166 "1350 grader21 "31 313 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-12-14-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 12 trinn, 14 tommers størrelse
26 659 NOK / enhet