VESTIL LAD-13-21-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 13 trinn, 21 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7UUY Modell: LAD-13-21-P-EZ

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde127.88 "
Base bredde42.25 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialeGummi
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde166 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde166 "
Lengde127.875 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn13
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel50 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
Trinntypeperforert
Trinnbredde23.56 "
Topp trinndybde21 "
Topptrinnshøyde130 "
Brukbar lengde123 9 / 16 "
Brukbar bredde23 9 / 16 "
Bredde42.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 172.35
Skipets høyde (cm)421.64
Skipets lengde (cm)324.8
Skipets bredde (cm)107.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar lengdeBase lengdeBase breddeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTopp trinndybdePris
VESTIL LAD-12-14-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 12 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUJ LAD-12-14-P82 3 / 4 "91.31 "34.25 "156 "156 "1258 grader14 "26 659 NOK
VESTIL LAD-12-14-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 12 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUK LAD-12-14-P-EZ105 3 / 4 "110.88 "34.25 "156 "156 "1250 grader14 "26 959 NOK
VESTIL LAD-12-21-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 12 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUN LAD-12-21-P89 3 / 4 "97.5 "34.25 "156 "156 "1258 grader21 "27 175 NOK
VESTIL LAD-12-21-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 12 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUP LAD-12-21-P-EZ112 3 / 4 "121.44 "34.25 "156 "156 "1250 grader21 "27 016 NOK
VESTIL LAD-13-14-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 13 trinn, 14 tommer størrelse | AG7UUT LAD-13-14-P91 5 / 16 "95.56 "42.25 "166 "166 "1358 grader14 "30 324 NOK
VESTIL LAD-13-14-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 13 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUU LAD-13-14-P-EZ116 9 / 16 "120.88 "42.25 "166 "166 "1350 grader14 "30 840 NOK
VESTIL LAD-13-21-P rullende lagerstige, 58 grader, perforert, 13 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUX LAD-13-21-P98 5 / 16 "102.56 "42.25 "166 "166 "1358 grader21 "30 996 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-13-21-P-EZ rullende lagerstige, 50 grader, perforert, 13 trinn, 21 tommers størrelse
31 313 NOK / enhet