VESTIL HDFMS-48 Magnetisk feiemaskin for gaffeltruck, 100 Lb. Kapasitet, Heavy-Duty

På lager
Vare: AG7TYT Modell: HDFMS-48

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate5"
Base plate Bredde48 "
Kapasitet100 lbs.
Kjede lengde36 "
FARGESølv
Dybde5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Gaffellommehøyde1 1 / 4 "
Gaffel lommestørrelse5"
Gaffellommebredde5"
Høyde3"
Lengde5"
MaterialeStål
Maks. Arbeidstemp.175 grader F
MåleenheterHVER
Antall kjeder2
Antall maljer4
Feiebredde48 "
Feiemaskin typeGaffeltruck hengetype
Bredde49 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er bruken av lastutløserspaken i denne Vestil magnetfeiemaskinen?

A. En lastfrigjøringsspak er installert på magneten for oppheng. Den har en omtrentlig løftekapasitet på 67 lb.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeMaks. Arbeidstemp.Antall maljerFeiebreddeFeiemaskin typeBreddePris
VESTIL HDFMS-36 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 36 tommers størrelse, kraftig | AG7TYR HDFMS-36Stål5"36 "175 grader F436 "Gaffeltruck hengetype37 "4 107 NOK
VESTIL HDFMS-60 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 60 tommers størrelse, kraftig | AG7TYU HDFMS-60Stål5"60 "175 grader F460 "Gaffeltruck hengetype61 "6 169 NOK
VESTIL HDFMS-72 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 72 tommers størrelse, kraftig | AG7TYV HDFMS-72Stål5"72 "175 grader F472 "Gaffeltruck hengetype73 "7 501 NOK
RFQ
VESTIL MS-36 Hengende Magnetisk Feiemaskin, 36 Tommer Bredde, 45 lb., Sølv, Stål | AG7WGY MS-36Aluminum3"36 "482 grader F236 "Type kjedeheng40 "2 776 NOK
VESTIL MS-48 Hengende Magnetisk Feiemaskin, 48 Tommer Bredde, 55 lb., Sølv, Stål | AG7WGZ MS-48Aluminum3"48 "482 grader F248 "Type kjedeheng48 "3 464 NOK
VESTIL MS-60 hengende magnetfeiemaskin, 60 tommers bredde, 65 lb., sølv, stål | AG7WHA MS-60Aluminum3"60 "482 grader F260 "Type kjedeheng60 "3 806 NOK
VESTIL MS-72 Hengende Magnetisk Feiemaskin 72 Tommer Bredde, 75 lb., Sølv, Stål | AG7WHB MS-72Aluminum3"72 "482 grader F272 "Type kjedeheng76 "4 665 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDFMS-48 Magnetisk feiemaskin for gaffeltruck, 100 Lb. Kapasitet, Heavy-Duty
5 182 NOK / enhet