VESTIL MS-48 hengende magnetfeiemaskin, 48 tommers bredde, 55 lb., sølv, stål

På lager
Vare: AG7WGZ Modell: MS48

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate3"
Base plate Bredde48 "
Kapasitet55 lbs.
Kjede lengde36 "
FARGESølv
Dybde3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Handle Lengde10 "
Høyde6 3 / 4 "
Lengde3"
MaterialeAluminum
Maks. Arbeidstemp.482 grader F
Antall kjeder2
Antall maljer2
Antall maljer2
FjerningsprosessSlipp spaken
Feiebredde48 "
Feiemaskin typeType kjedeheng
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)7.78
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den ensartede kapasiteten til disse Vestil MS-48 magnetiske feiemaskiner av håndtype?

A. Vestil MS-48 magnetisk hånd-type feiemaskin gir en jevn kapasitet på 55 lb.

Spørsmål. Hva er nytten med en utløserspak i denne magnetiske håndfeiemaskinen?

A. Vestil magnetisk hånd-type feiemaskin har en lastfrigjøringsspak for tretthetsfritt arbeid.

Sp. Hvordan fungerer en magnetisk feiemaskin?

A. Magnetiske feiemaskiner fungerer ved å tiltrekke seg ferromagnetiske materialer fra forskjellige overflater. Trekkkraften til magnetene i den magnetiske feiemaskinen tiltrekker seg det ferromagnetiske materialet og holder det på plass. Jo større trekkkraften til den magnetiske feiemaskinen er, jo mer materiale kan den tiltrekke seg.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeMaks. Arbeidstemp.Antall maljerFeiebreddeFeiemaskin typeBreddePris
VESTIL HDFMS-36 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 36 tommers størrelse, kraftig | AG7TYR HDFMS-36Stål5"36 "175 grader F436 "Gaffeltruck hengetype37 "4 107 NOK
VESTIL HDFMS-48 Magnetisk feiemaskin for gaffeltruck, 100 Lb. Kapasitet, Heavy-Duty | AG7TYT HDFMS-48Stål5"48 "175 grader F448 "Gaffeltruck hengetype49 "5 182 NOK
VESTIL HDFMS-60 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 60 tommers størrelse, kraftig | AG7TYU HDFMS-60Stål5"60 "175 grader F460 "Gaffeltruck hengetype61 "6 169 NOK
VESTIL HDFMS-72 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 72 tommers størrelse, kraftig | AG7TYV HDFMS-72Stål5"72 "175 grader F472 "Gaffeltruck hengetype73 "7 501 NOK
RFQ
VESTIL MS-36 Hengende Magnetisk Feiemaskin, 36 Tommer Bredde, 45 lb., Sølv, Stål | AG7WGY MS-36Aluminum3"36 "482 grader F236 "Type kjedeheng40 "2 776 NOK
VESTIL MS-60 hengende magnetfeiemaskin, 60 tommers bredde, 65 lb., sølv, stål | AG7WHA MS-60Aluminum3"60 "482 grader F260 "Type kjedeheng60 "3 806 NOK
VESTIL MS-72 Hengende Magnetisk Feiemaskin 72 Tommer Bredde, 75 lb., Sølv, Stål | AG7WHB MS-72Aluminum3"72 "482 grader F272 "Type kjedeheng76 "4 665 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MS-48 hengende magnetfeiemaskin, 48 tommers bredde, 55 lb., sølv, stål
3 464 NOK / enhet