VESTIL MS-72 hengende magnetfeiemaskin 72 tommers bredde, 75 lb., sølv, stål

Vare: AG7WHB Modell: MS72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 665 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate3"
Base plate Bredde72 "
Kapasitet75 lbs.
Kjede lengde48 "
FARGESølv
Dybde3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Handle Lengde10 "
Høyde7"
Lengde3"
MaterialeAluminum
Maks. Arbeidstemp.482 grader F
Antall kjeder2
Antall maljer2
Antall maljer2
FjerningsprosessSlipp spaken
Feiebredde72 "
Feiemaskin typeType kjedeheng
Bredde76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)193.04
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor høy er øyekroken på endene av feiemaskinen?

A. Øyekroken (i begge ender) som kjedet er koblet til er 2-3/4 tomme høy.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeMaks. Arbeidstemp.Antall maljerFeiebreddeFeiemaskin typeBreddePris
VESTIL HDFMS-36 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 36 tommers størrelse, kraftig | AG7TYR HDFMS-36Stål5"36 "175 grader F436 "Gaffeltruck hengetype37 "4 107 NOK
VESTIL HDFMS-48 Magnetisk feiemaskin for gaffeltruck, 100 Lb. Kapasitet, Heavy-Duty | AG7TYT HDFMS-48Stål5"48 "175 grader F448 "Gaffeltruck hengetype49 "5 182 NOK
VESTIL HDFMS-60 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 60 tommers størrelse, kraftig | AG7TYU HDFMS-60Stål5"60 "175 grader F460 "Gaffeltruck hengetype61 "6 169 NOK
VESTIL HDFMS-72 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 72 tommers størrelse, kraftig | AG7TYV HDFMS-72Stål5"72 "175 grader F472 "Gaffeltruck hengetype73 "7 501 NOK
RFQ
VESTIL MS-36 Hengende Magnetisk Feiemaskin, 36 Tommer Bredde, 45 lb., Sølv, Stål | AG7WGY MS-36Aluminum3"36 "482 grader F236 "Type kjedeheng40 "2 776 NOK
VESTIL MS-48 Hengende Magnetisk Feiemaskin, 48 Tommer Bredde, 55 lb., Sølv, Stål | AG7WGZ MS-48Aluminum3"48 "482 grader F248 "Type kjedeheng48 "3 464 NOK
VESTIL MS-60 hengende magnetfeiemaskin, 60 tommers bredde, 65 lb., sølv, stål | AG7WHA MS-60Aluminum3"60 "482 grader F260 "Type kjedeheng60 "3 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MS-72 hengende magnetfeiemaskin 72 tommers bredde, 75 lb., sølv, stål
4 665 NOK / enhet