VESTIL MS-60 hengende magnetfeiemaskin, 60 tommers bredde, 65 lb., sølv, stål

På lager
Vare: AG7WHA Modell: MS60

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate3"
Base plate Bredde60 "
Kapasitet65 lbs.
Kjede lengde48 "
FARGESølv
Dybde3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Handle Lengde10 "
Høyde6 3 / 4 "
Lengde3"
MaterialeAluminum
Maks. Arbeidstemp.482 grader F
Antall kjeder2
Antall maljer2
Antall maljer2
FjerningsprosessSlipp spaken
Feiebredde60 "
Feiemaskin typeType kjedeheng
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale kapasiteten til Vestil MS-60 magnetsweeper?

A. Den ensartede kapasiteten til Vestil MS-60 magnetsweeper er 65 lb.

Sp. Hvordan rengjør du den magnetiske feiemaskinen?

A. Vestil magnetsweeper har en lastfrigjøringsfunksjon som sikrer at forurensninger kastes på ønsket sted.

Q. Hva er fordelene med å bruke hengende magnetiske feiemaskiner?

A. De hengende magnetfeiemaskinene er ideelle for rengjøring av store arbeidsområder. De sterke magnetene i aluminiumshuset kan enkelt samle opp rusk sammenlignet med skyvekost og eliminerer også behovet for arbeidsinnsats.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeMaks. Arbeidstemp.Antall maljerFeiebreddeFeiemaskin typeBreddePris
VESTIL HDFMS-36 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 36 tommers størrelse, kraftig | AG7TYR HDFMS-36Stål5"36 "175 grader F436 "Gaffeltruck hengetype37 "4 107 NOK
VESTIL HDFMS-48 Magnetisk feiemaskin for gaffeltruck, 100 Lb. Kapasitet, Heavy-Duty | AG7TYT HDFMS-48Stål5"48 "175 grader F448 "Gaffeltruck hengetype49 "5 182 NOK
VESTIL HDFMS-60 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 60 tommers størrelse, kraftig | AG7TYU HDFMS-60Stål5"60 "175 grader F460 "Gaffeltruck hengetype61 "6 169 NOK
VESTIL HDFMS-72 Magnetisk feie gaffeltruckhenger, 72 tommers størrelse, kraftig | AG7TYV HDFMS-72Stål5"72 "175 grader F472 "Gaffeltruck hengetype73 "7 501 NOK
RFQ
VESTIL MS-36 Hengende Magnetisk Feiemaskin, 36 Tommer Bredde, 45 lb., Sølv, Stål | AG7WGY MS-36Aluminum3"36 "482 grader F236 "Type kjedeheng40 "2 776 NOK
VESTIL MS-48 Hengende Magnetisk Feiemaskin, 48 Tommer Bredde, 55 lb., Sølv, Stål | AG7WGZ MS-48Aluminum3"48 "482 grader F248 "Type kjedeheng48 "3 464 NOK
VESTIL MS-72 Hengende Magnetisk Feiemaskin 72 Tommer Bredde, 75 lb., Sølv, Stål | AG7WHB MS-72Aluminum3"72 "482 grader F272 "Type kjedeheng76 "4 665 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MS-60 hengende magnetfeiemaskin, 60 tommers bredde, 65 lb., sølv, stål
3 806 NOK / enhet