Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BNW-P Ikke-gnistrende solid nylon trommelstoppmutternøkkel | AE6ZNE 5WAH0

VESTIL BNW-P Ikke-gnistgivende solid nylon trommelstoppmutternøkkel

På lager
Vare: AE6ZNE Modell: BNW-PKryssreferanse: 5WAH0

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelnøkkel
FARGERød
Dybde40.12 "
passerDe fleste plast- og ståltrommelpropper
HandleRett
Handle Lengde8"
Høyde1.88 "
Lengde10 "
Materialenylon
Ikke-gnistendeJa
Generell dybde40.12 "
Total høyde1.875 "
Total lengde9.88 "
Samlet bredde1.8438 "
Bredde1.84 "
Skiftenøkkelåpning1 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHandle LengdeHøydeMaterialeBreddeSkiftenøkkelåpningPris
VESTIL BNW-IW polert sink støpt stål Vinklet håndtrommel Bung mutternøkkel | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWSølv13 "-4.75 "Støpt stål3.5 "-747NOK
VESTIL BNW-BW Bronselegering Ikke-gnistgivende vinklet trommelboltnøkkel | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronse13 "-4.75 "Bronslegering4"-1 934 NOK
VESTIL BNW-BX-W Bronselegering Ikke-gnistgivende rett trommelbolt mutternøkkel | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WBronse12 "-3.75 "Bronslegering2"-900NOK
VESTIL BNW-A gnistfri trommelnøkkel i aluminium | AG7MLH BNW-ASølv10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Støpt aluminium1.75 "1 1 / 2 "415NOK
VESTIL BNW-IX-W polert sink støpt stål rett håndtrommel Bung mutternøkkel | AG7MLJ BNW-IX-WSølv12 "7 1 / 2 "5"Støpt stål3.5 "1 1 / 2 "559NOK
VESTIL BNW-SS-W rustfritt stål trommelbolt mutternøkkel | AG8HMB BNW-SS-WSølv12 "-5"Rustfritt stål3.5 "-1 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BNW-P Ikke-gnistgivende solid nylon trommelstoppmutternøkkel
360NOK / enhet