Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BNW-BX-W Bronselegering Ikke-gnistgivende rett trommelboltnøkkel

På lager
Vare: AB9ZJP Modell: BNW-BX-WKryssreferanse: 2GWZ6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

900NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelnøkkel
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
FARGEBronse
Dybde12 "
passerIndustrielle trommelpropper og lunger
HandleRett
Høyde3.75 "
Lengde12 "
MaterialeBronslegering
Ikke-gnistendeJa
Generell dybde12 "
Total høyde3.75 "
Total lengde12 "
Samlet bredde2"
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8204110060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHandle LengdeHøydeMaterialeBreddeSkiftenøkkelåpningPris
VESTIL BNW-IW polert sink støpt stål Vinklet håndtrommel Bung mutternøkkel | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWSølv13 "-4.75 "Støpt stål3.5 "-747NOK
VESTIL BNW-BW Bronselegering Ikke-gnistgivende vinklet trommelboltnøkkel | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronse13 "-4.75 "Bronslegering4"-1 934 NOK
VESTIL BNW-P Ikke-gnistrende solid nylon trommelstoppmutternøkkel | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PRød40.12 "8"1.88 "nylon1.84 "1 1 / 4 "360NOK
VESTIL BNW-A gnistfri trommelnøkkel i aluminium | AG7MLH BNW-ASølv10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Støpt aluminium1.75 "1 1 / 2 "415NOK
VESTIL BNW-IX-W polert sink støpt stål rett håndtrommel Bung mutternøkkel | AG7MLJ BNW-IX-WSølv12 "7 1 / 2 "5"Støpt stål3.5 "1 1 / 2 "559NOK
VESTIL BNW-SS-W rustfritt stål trommelbolt mutternøkkel | AG8HMB BNW-SS-WSølv12 "-5"Rustfritt stål3.5 "-1 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BNW-BX-W Bronselegering Ikke-gnistgivende rett trommelboltnøkkel
900NOK / enhet