Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BNW-BW Bronselegering Ikke-gnistrende vinklet trommelboltnøkkel

På lager
Vare: AB9ZJN Modell: BNW-BWKryssreferanse: 2GWZ4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelnøkkel
FARGEBronse
Dybde13 "
passerIndustrielle trommelpropper og lunger
Handlebuet
Høyde4.75 "
Lengde13 "
MaterialeBronslegering
Ikke-gnistendeJa
Generell dybde13 "
Total høyde4.75 "
Total lengde13 "
Samlet bredde4"
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.277
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8204110060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHandle LengdeHøydeMaterialeBreddeSkiftenøkkelåpningPris
VESTIL BNW-IW polert sink støpt stål Vinklet håndtrommel Bung mutternøkkel | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWSølv13 "-4.75 "Støpt stål3.5 "-747NOK
VESTIL BNW-BX-W Bronselegering Ikke-gnistgivende rett trommelbolt mutternøkkel | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WBronse12 "-3.75 "Bronslegering2"-900NOK
VESTIL BNW-P Ikke-gnistrende solid nylon trommelstoppmutternøkkel | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PRød40.12 "8"1.88 "nylon1.84 "1 1 / 4 "360NOK
VESTIL BNW-A gnistfri trommelnøkkel i aluminium | AG7MLH BNW-ASølv10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Støpt aluminium1.75 "1 1 / 2 "415NOK
VESTIL BNW-IX-W polert sink støpt stål rett håndtrommel Bung mutternøkkel | AG7MLJ BNW-IX-WSølv12 "7 1 / 2 "5"Støpt stål3.5 "1 1 / 2 "559NOK
VESTIL BNW-SS-W rustfritt stål trommelbolt mutternøkkel | AG8HMB BNW-SS-WSølv12 "-5"Rustfritt stål3.5 "-1 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BNW-BW Bronselegering Ikke-gnistrende vinklet trommelboltnøkkel
1 934 NOK / enhet