Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BNW-A gnistfri trommelnøkkel i aluminium

På lager
Vare: AG7MLH Modell: BNW-A

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

415NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelnøkkel
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
FARGESølv
Dybde10.5 "
Handle Lengde4 1 / 4 "
Høyde2.25 "
Lengde10.5 "
MaterialeStøpt aluminium
MåleenheterHVER
Ikke-gnistendeJa
Generell dybde10.5 "
Total høyde2.25 "
Total lengde10.5 "
Samlet bredde1.75 "
Bredde1.75 "
Skiftenøkkelåpning1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8204110060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHandle LengdeHøydeMaterialeBreddeSkiftenøkkelåpningPris
VESTIL BNW-IW polert sink støpt stål Vinklet håndtrommel Bung mutternøkkel | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWSølv13 "-4.75 "Støpt stål3.5 "-747NOK
VESTIL BNW-BW Bronselegering Ikke-gnistgivende vinklet trommelboltnøkkel | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronse13 "-4.75 "Bronslegering4"-1 934 NOK
VESTIL BNW-BX-W Bronselegering Ikke-gnistgivende rett trommelbolt mutternøkkel | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WBronse12 "-3.75 "Bronslegering2"-900NOK
VESTIL BNW-P Ikke-gnistrende solid nylon trommelstoppmutternøkkel | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PRød40.12 "8"1.88 "nylon1.84 "1 1 / 4 "360NOK
VESTIL BNW-IX-W polert sink støpt stål rett håndtrommel Bung mutternøkkel | AG7MLJ BNW-IX-WSølv12 "7 1 / 2 "5"Støpt stål3.5 "1 1 / 2 "559NOK
VESTIL BNW-SS-W rustfritt stål trommelbolt mutternøkkel | AG8HMB BNW-SS-WSølv12 "-5"Rustfritt stål3.5 "-1 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BNW-A gnistfri trommelnøkkel i aluminium
415NOK / enhet