Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard | AB4KPP 1YKX2

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard

På lager
Vare: AB4KPP Modell: 80SSRLKryssreferanse: 1YKX2
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI Kjedestørrelse80
Koble slutt til senterlinje0.758 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning397 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.398 "
Pin Lengde1.398 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.64 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område-40 til 750F
typenstandard
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Pakke med 5 Heavy Series | AB4KLL 1YKL1 60 XNUMX HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "283NOK
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80 XNUMX HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "104NOK
TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand # 35 - Pakke med 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--90NOK
TSUBAKI 40 RL Kjedelenke Single Strand #40 - Pakke med 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--112NOK
TSUBAKI 41 RL Kjedekobling Enkeltråd #41 - Pakke med 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--90NOK
TSUBAKI 50 RL Kjedelenke Single Strand #50 - Pakke med 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--143NOK
TSUBAKI 60 RL Kjedeledd Enkeltråd #60 - Pakke med 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard
370NOK / enhet