Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50 RL Kjedelenke Single Strand #50 - Pakke med 5 | AE7DHL 5X301

TSUBAKI 50 RL Chain Link Enkeltråd #50 - Pakke med 5

På lager
Vare: AE7DHL Modell: 50 RLKryssreferanse: 5X301

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI Kjedestørrelse50
Inne i Pin Dia.Pinless
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde0.625 "
Temp. Område15 til 300F
typenEnkelt Strand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Pris
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Pakke med 5 Heavy Series | AB4KLL 1YKL1 60 XNUMX HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "313NOK
TSUBAKI 80HRL Roller Link Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80 XNUMX HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "121NOK
TSUBAKI 80SSRL Roller Link Standard | AB4KPP 1YKX2 80SSRL1.398 "800.758 "1.398 "0.125 "1"0.64 "0.625 "431NOK
TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand # 35 - Pakke med 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--100NOK
TSUBAKI 40 RL Kjedelenke Single Strand #40 - Pakke med 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--124NOK
TSUBAKI 41 RL Kjedekobling Enkeltråd #41 - Pakke med 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--100NOK
TSUBAKI 60 RL Kjedeledd Enkeltråd #60 - Pakke med 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50 RL Chain Link Enkeltråd #50 - Pakke med 5
158NOK / enhet