GRAINGER A01200.050.0225 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 140PK | AH8PRJ 38WY95

GRAINGER A01200.050.0225 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 140PK

På lager
Vare: AH8PRJ Modell: A01200.050.0225Kryssreferanse: 38WY95

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 930 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9166
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01200.050.0225 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X2-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 140PK
1 930 NOK /pakke