MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling


filtre
Bunn-ID: 2.441 " , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 20 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 20 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M6
StilModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0167413
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "-435 PSI37 kvm Tommer327NOK
RFQ
A
MF0167411
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "435435 PSI37 kvm Tommer327NOK
RFQ
A
MF0233394
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "-435 PSI37 kvm Tommer327NOK
RFQ
A
MF0398667
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "435435 PSI37 kvm Tommer327NOK
RFQ
A
MF0590515
2.08 "1.693 "1.480.717 "1.693 "-435 PSI37 kvm Tommer327NOK
RFQ
B
MF0168063
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "435435 PSI108 kvm Tommer265NOK
RFQ
B
MF0233501
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "435435 PSI108 kvm Tommer265NOK
RFQ
B
MF0398699
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "-435 PSI108 kvm Tommer265NOK
RFQ
B
MF0885980
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "-435 PSI108 kvm Tommer265NOK
RFQ
B
MF0590680
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "435435 PSI108 kvm Tommer265NOK
RFQ
B
MF0168062
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "-435 PSI108 kvm Tommer265NOK
RFQ
B
MF0587001
3.7 "2.087 "4.320.965 "2.087 "435435 PSI108 kvm Tommer265NOK
RFQ
C
MF0582490
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "435435 PSI61 kvm Tommer352NOK
RFQ
C
MF0167623
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "435435 PSI61 kvm Tommer352NOK
RFQ
C
MF0398683
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "435435 PSI61 kvm Tommer352NOK
RFQ
C
MF0590571
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "435435 PSI61 kvm Tommer352NOK
RFQ
C
MF0167621
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "-435 PSI61 kvm Tommer352NOK
RFQ
C
MF0233428
3.26 "1.693 "2.440.717 "1.693 "-435 PSI61 kvm Tommer352NOK
RFQ
D
MF0583216
3.27 "1.77 "2.640.95 "1.77 "-435 PSI66 kvm Tommer271NOK
RFQ
D
MF0590185
3.27 "1.77 "2.640.95 "1.77 "435435 PSI66 kvm Tommer271NOK
RFQ
D
MF0885821
3.27 "1.77 "2.640.95 "1.77 "-435 PSI66 kvm Tommer271NOK
RFQ
E
MF0590055
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "580580 PSI66 kvm Tommer212NOK
RFQ
E
MF0422858
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "-580 PSI66 kvm Tommer212NOK
RFQ
F
MF0398053
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-183NOK
RFQ
E
MF0398045
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "580580 PSI66 kvm Tommer212NOK
RFQ
F
MF0878649
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-183NOK
RFQ
E
MF0422857
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "-580 PSI66 kvm Tommer212NOK
RFQ
F
MF0422886
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-183NOK
RFQ
F
MF0422887
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-183NOK
RFQ
F
MF0422885
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "-290 PSI-183NOK
RFQ
F
MF0590063
3.38 "1.654 "-0.898 "1.654 "290290 PSI-183NOK
RFQ
E
MF0263895
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "-580 PSI66 kvm Tommer212NOK
RFQ
E
MF0878651
3.38 "1.654 "2.660.898 "1.654 "580580 PSI66 kvm Tommer212NOK
RFQ
G
MF0006029
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
G
MF0397575
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
G
MF0264053
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
G
MF0589857
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
G
MF0397576
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
G
MF0004446
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
G
MF0421102
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
G
MF0421101
3.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
H
MF0878813
4.6 "1.26 "2.320.634 "1.26 "290290 PSI58 kvm Tommer778NOK
RFQ
I
MF0878676
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
I
MF0398072
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "-290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
I
MF0590083
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "-290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
I
MF0006377
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
I
MF0422937
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
I
MF0406781
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
I
MF0586957
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "-290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
I
MF0422938
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "-290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
I
MF0263905
4.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ
J
MF0168293
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
J
MF0885992
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
J
MF0590734
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
J
MF0694315
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
J
MF0005080
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
J
MF0398715
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
J
MF0168294
5.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
K
MF0397634
6.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tommer273NOK
RFQ
K
MF0419642
6.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tommer273NOK
RFQ
K
MF0006033
6.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tommer273NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?