MAIN FILTER INC. MF0397576 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF8WUW SE014D20V

MAIN FILTER INC. MF0397576 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height

Vare: CF8WUW Modell: MF0397576Kryssreferanse: SE014D20V '
239NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.752 "
Kapasitet2.51
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering20
Filterstørrelse63 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.54 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting STAUFF SE014D20V

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0004446 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.54 tommers høyde | CF6QHZ MF00044463.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0004449 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tommer273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005080 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 5.86 tommers høyde | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006029 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006033 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tommer273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006041 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 kvm Tommer283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006073 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 7.04 tommers høyde | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 kvm Tommer361NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397576 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height
239NOK / enhet