HOVEDFILTER INC. MF0004446 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.54 tommers høyde | CF6QHZ

HOVEDFILTER INC. MF0004446 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.54 tommers høyde

Vare: CF6QHZ Modell: MF0004446
239NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.752 "
Kapasitet2.51
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse63 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde3.54 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn ODKapasitetTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0004449 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tommer273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0005080 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 5.86 tommers høyde | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---340NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006029 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tommer239NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006033 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tommer273NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006041 Hydraulisk filter, cellulose, 20 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 kvm Tommer283NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006073 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 7.04 tommers høyde | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 kvm Tommer361NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006377 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 4.44 tommers høyde | CF6QVN MF00063774.44 "1.772 "5.781.016 "1.772 "290290 PSI144 kvm Tommer312NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0004446 Hydraulikkfilter, cellulose, 20 mikron, Viton-forsegling, 3.54 tommers høyde
239NOK / enhet