Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY STHT72317 elektrisk limpistol 80w 0.45 tommers avtrekker | AG2BDQ 31CN65

STANLEY STHT72317 Elektrisk limpistol 80w 0.45 tommers avtrekker

På lager
Vare: AG2BDQ Modell: STHT72317Kryssreferanse: 31CN65
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLimpistol
FôrHåndbok
FunksjonAdhesive
Lim Stick Kapasitet0.45 "
Drifts Temp.275 grader til 410 grader F
Produksjon5.5 til 7.5 lb./hr.
Størrelse0.45 "
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde8"
Verktøyvekt0.74 lb.
typenElektrisk
Spenning120
Watts80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8516790000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Tre, Multi-Purpose, Høy styrke

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonDrifts Temp.Bytt TypeVerktøylengdeVerktøyvekttypenWattsPris
STANLEY GR20 Limpistol Hot Melt 30 Watt 0.45 Inch Cap | AB7ZBE 24T309 GR20For montering eller festing410 Grader F-6.5 "0.69 lb.Varm smelt30201NOK
STANLEY GR25-2 Limpistol Hot Melt 80 W 0.45 tommer Dobbel Temp | AB7ZBK 24T316 GR25-2For montering eller festing410 Grader FHei lav6.5 "0.74 lb.Varm smelt80264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY STHT72317 Elektrisk limpistol 80w 0.45 tommers avtrekker
365NOK / enhet