Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY GR25-2 Limpistol Hot Melt 80 W 0.45 tommer Dobbel Temp | AB7ZBK 24T316

STANLEY GR25-2 Limpistol Hot Melt 80 W 0.45 Tommer Dobbel Temp

På lager
Vare: AB7ZBK Modell: GR25-2Kryssref: 24T316

Få tak i det Mai 6, mandag
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLimpistol
FôrAvtrekker
FunksjonFor montering eller festing
Lim Stick Kapasitet0.45 "
Drifts Temp.410 Grader F
Bytt TypeHei lav
Verktøylengde6.5 "
Verktøyvekt0.74 lb.
typenVarm smelt
Spenning120
Watts80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8516790000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Høye og lave temperaturer

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonDrifts Temp.Bytt TypeVerktøylengdeVerktøyvekttypenWattsPris
STANLEY GR20 Limpistol Hot Melt 30 Watt 0.45 Inch Cap | AB7ZBE 24T309 GR20For montering eller festing410 Grader F-6.5 "0.69 lb.Varm smelt30201NOK
STANLEY STHT72317 elektrisk limpistol 80w 0.45 tommers avtrekker | AG2BDQ 31CN65 STHT72317Adhesive275 grader til 410 grader FAvtrekker8"0.74 lb.Elektrisk80365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY GR25-2 Limpistol Hot Melt 80 W 0.45 Tommer Dobbel Temp
264NOK / enhet