GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 Constant Pressure Booster System, pumpekontroller, 2 HK, 1 tommers NPT-inntak | CD2FFQ 48GP24

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 Constant Pressure Booster System, pumpekontroller, 2 HK, 1 tommers NPT-inntak

På lager
Vare: CD2FFQ Modell: 2AB23HM06Kryssreferanse: 48GP24

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystem for konstant trykkforsterker
Byråets samsvarNSF, CSA, UL
amps4.2
Housing Material316 rustfritt stål
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Innløpsstørrelse1 "PT
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Motortemperatur Vurdering40 grader C
Motor turtall3500
NEMA-vurdering3R
Størrelse på uttak1 "PT
Fase1
Forsegl materialeKarbon/keramikk/gummi
SelvansugendeNei
Tankstørrelse2
Spenning230 VAC
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 Constant Pressure Booster System, pumpekontroller, 2 HK, 1 tommers NPT-inntak
51 386 NOK / enhet