Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8536SCO3V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 9-27a | AG7DAA 5F035

SQUARE D 8536SCO3V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 9-27a

På lager
Vare: AG7DAA Modell: 8536SCO3V02H30SKryssreferanse: 5F035
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
7 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC27
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
Dybde3.5 "
VedleggstypeÅpen
Høyde6.9 "
HP @ 3 fase - 208V7.5
HP @ 3 fase - 230V7.5
HP @ 3 fase - 240V7.5
HP @ 3 fase - 460V10
HP @ 3 fase - 480V10
HP @ 3 fase - 575V10
Hz50/60
NEMA Størrelse1
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker9 til 27A
StarttypeNEMA-stil
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 230VForsterker ACHjelpekontaktskjemaHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VHzPris
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591Nei1.522250/607 442 NOK
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Magnetisk motorstarter Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591Nei1.522250/607 442 NOK
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Magnetisk motorstarter Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591Nei1.5222607 442 NOK
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591Nei1.522250/606 854 NOK
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Magnetisk motorstarter Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901Nei3050505050/6026 862 NOK
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901Nei-50-5050/6031 111 NOK
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351Nei5010010010050/6061 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SCO3V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 9-27a
7 953 NOK / enhet