Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8536SAO12V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55

SQUARE D 8536SAO12V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3-9a

På lager
Vare: AF7JAZ Modell: 8536SAO12V02H30SKryssreferanse: 21ET55

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC9
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
Dybde4.22 "
VedleggstypeÅpen
Høyde6.77 "
HP @ 3 fase - 208V1.5
HP @ 3 fase - 230V1.5
HP @ 3 fase - 240V1.5
HP @ 3 fase - 460V2
HP @ 3 fase - 480V2
HP @ 3 fase - 575V2
Hz50/60
NEMA Størrelse00
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker3 til 9A
StarttypeNEMA-stil
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 230VForsterker ACHjelpekontaktskjemaHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VHzPris
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591Nei1.522250/607 442 NOK
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Magnetisk motorstarter Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591Nei1.522250/607 442 NOK
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Magnetisk motorstarter Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591Nei1.5222607 442 NOK
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Magnetisk motorstarter Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901Nei3050505050/6026 862 NOK
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901Nei-50-5050/6031 111 NOK
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351Nei5010010010050/6061 218 NOK
SQUARE D 8536SFO1V06H30 Magnetmotorstarter Nema 480v 40-135a | AF9HWW 2MMD5 8536SFO1V06H30501351Nei5010010010050/6057 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8536SAO12V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3-9a
6 854 NOK / enhet