SHAT-R-SHIELD F40T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRR 33H566

SHAT-R-SHIELD F40T12 Nøytral Deluxe Lysrør T12 Nøytral 3500k

På lager
Vare: AC6DRR Modell: F40T12 Neutral DeluxeKryssreferanse: 33H566

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren24,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid24,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Pære Dia.1-1 / 2 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneNøytral
Saksantall30
Farge Temp.3500K
SFI88
Diameter1.5 "
Høy utgangNei
Opprinnelige lumen2550
LampebetegnelseF40T12 / ECO
LampeformT12
LampetoneNøytral
LampetypeLinear
Lengde48 "
Lumen2550
Gjennomsnittlige lumen2220
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål, spesialitet
Knuste motstandJa
KnusebestandigJa
StarttypeRapid
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8539310060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøy utgangGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidOpprinnelige lumenLampebetegnelseLampetoneLengdeLumenPris
SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Fluorescerende lampe Knusebestandig Blacklight | AB8JXA 25VG26 F20T12 / BLNei9000 hr.9000 hr.-F20T12BLBlacklight24 "-37NOK
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW SupremeNei24,000 hr.24,000 hr.2600F75T12 / ECOKul48 "2600259NOK
SHAT-R-SHIELD F96T12 Neutral Deluxe fluorescerende lampe T12 nøytral 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Nøytral DeluxeNei15,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECONøytral96 "5000430NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Supreme Fluorescerende Lineær Lampe T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW SupremeNei12,000 hr.15,000 hr.5000F75T12 / ECOKul96 "5000541NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC Lysstoffrør T12 R17d knusebestandig | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSCJa14,000 hr.12,000 hr.8800F96T12 / CW / HO / OKul96 "8800675NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Fluor Lamp Shatter Resistant Blacklight | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLNei20,000 hr.20,000 hr.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAT-R-SHIELD F40T12 Nøytral Deluxe Lysrør T12 Nøytral 3500k
371NOK / enhet