Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66261129721 Låseskive Zirconimum Aluminium Oxide 4-1/2 Inch 60 Grit Ts | AE7NNK 5ZR44

NORTON ABRASIVES 66261129721 Låseskive zirkonium aluminiumoksid 4-1/2 tommer 60 korn Ts

På lager
Vare: AE7NNK Modell: 66261129721Kryssreferanse: 5ZR44

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing av slipeskive
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
Slipende typeLukket strøk, harpiksbundet
FestesystemTS
VedleggstypeSlå på / av
UnderlagsmaterialeFiber
RyggvektX
FARGEBlå
Skive Dia.4.5 "
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM12,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6805100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeSlipende typeFARGESkive Dia.KlasseGritSakPris
NORTON ABRASIVES 66261009183 Blandingsskive aluminiumoksid 2 tommer 80 korn Ts | AD7LBG 4F797 6626100918325,000AluminiumoksidNon-Wovenbrun2"Grov80Låsing av slipeskive25NOK
NORTON ABRASIVES 66261009182 Blandingsskive aluminiumoksid 2 tommer 120 kornfinner | AD7LBH 4F798 6626100918225,000AluminiumoksidNon-WovenMaroon2"Medium120Låsing av slipeskive25NOK
NORTON ABRASIVES 66254482337 Blandingsskive aluminiumoksid 2 tommer 320 korn Ts | AD7LBJ 4F799 6625448233725,000AluminiumoksidNon-WovenBlå2"Veldig fin320Låsing av slipeskive25NOK
NORTON ABRASIVES 66261009185 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 120 kornfinner | AD7LBK 4F800 6626100918520,000AluminiumoksidNon-WovenMaroon3"Medium120Låsing av slipeskive54NOK
NORTON ABRASIVES 66261009184 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 320 korn Ts | AD7LBL 4F801 6626100918420,000AluminiumoksidNon-WovenBlå3"Veldig fin320Låsing av slipeskive54NOK
NORTON ABRASIVES 66261009186 Blandingsskive aluminiumoksid 3 tommer 80 korn Ts | AD7LBM 4F802 6626100918620,000AluminiumoksidNon-Wovenbrun3"Grov80Låsing av slipeskive54NOK
NORTON ABRASIVES 66261129718 Låseskive Zirconimum Aluminium Oxide 4-1/2 Inch 24 Grit Ts | AE7NNG 5ZR41 6626112971812,000Zirkonium aluminiumoksidLukket strøk, harpiksbundetBlå4.5 "Ekstra Grov24Låsing av slipeskive53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261129721 Låseskive zirkonium aluminiumoksid 4-1/2 tommer 60 korn Ts
47NOK / enhet